EN.1J30PB Schraubendreher-Set 30-tlg

30-TEILIGER SATZ IMPACT-BITS

Siehe technische Informationen

Referenzen

Facom:EN.1J30PB
Rubix:3670717
EAN:3662424100024
brand logo

Technische Zusammenfassung

Anzahl Elemente30
Abdruckmehrfachdruck

Produktdetails : EN.1J30PB Schraubendreher-Set 30-tlg


Mit 30 Schlagschraubereinsätzen für die wichtigsten Antriebsarten bietet das Facom-Set EN.1J30PB eine vielseitige Lösung für Arbeiten mit hohem Drehmoment.

Eigenschaften:
Das Set EN.1J30PB umfasst 25 mm lange Bits für Sechskantprofile (Innensechskant/BTR) von 3 bis 10 mm, Pozidriv (PZ1, PZ2 x3, PZ3), Phillips (PH1, PH2), Schlitz (SL55) und Torx® (T10, T15, T20 x2, T25, T30, T40). Ergänzt wird das Set durch besonders lange 63 mm Bits mit Sechskantprofil (4 bis 10 mm) für Verschraubungen mit tiefliegendem Zugang. Drei magnetische Steckschlüsseleinsätze (8 mm, 10 mm, 13 mm) ermöglichen das Ein- und Ausdrehen kleinerer Schraubverbindungen. Enthalten ist außerdem ein 92 mm langer Bithalter mit Torsionszone (Art.-Nr. ENF.6P1), die Drehmomentspitzen abfängt und dadurch das Risiko eines vorzeitigen Bit-Bruchs verringert. Ein Magnet mit schwimmendem Ring hält den Bit sicher in Position, während ein Schnellauslösesystem den Bitwechsel mit nur einer Hand erleichtert. Der Koffer lässt sich mit weiteren, baugleichen Koffern verbinden oder auf ein mittelgroßes Modell (EN.1J50PB) aufclipsen, wodurch sich modulare Sets ganz nach Bedarf am Arbeitsplatz zusammenstellen lassen.

Spezifikationen:
• Referenz: EN.1J30PB
• Anzahl Teile: 30
• Bits 1/4" 25 mm: Hex 3, Hex 4, Hex 5, Hex 6, Hex 8, Hex 10; PH1, PH2; PZ1, PZ2 (x3), PZ3; SL55; T10, T15, T20 (x2), T25, T30, T40
• Bits 1/4" 63 mm: Hex 4, Hex 5, Hex 6, Hex 8, Hex 10
• Magnetische Steckschlüsseleinsätze 1/4": 8 mm, 10 mm, 13 mm
• Bithalter mit Torsionsfunktion: Art.-Nr. ENF.6P1, Länge 92 mm, kompatibel mit 1/4"-Bits
• Befestigung des Bithalters: Magnet mit schwimmendem Ring
• Verbindungssystem: Koffer-auf-Koffer-Verbindung (gleicher Typ) oder zwei Koffer auf ein mittelgroßes Modell (EN.1J50PB)

Stärken

• Breite Profilabdeckung: Die 30 Spezialeinsätze für Schlagschrauber decken die wichtigsten Antriebsstandards ab
• Absorption von Drehmomentspitzen: Die Torsionszone des Bithalters ENF.6P1 schützt die Bits vor vorzeitigem Bruch
• Schneller Wechsel mit einer Hand: Schnellauslösung und Magnet mit schwimmendem Ring beschleunigen den Bitwechsel
• Modulare Aufbewahrung: Das Clip-System zwischen den Koffern vereinfacht die Zusammenstellung individueller Kits und die Organisation des Arbeitsplatzes

Anwendungen

Das Set EN.1J30PB findet seinen Platz in Werkstätten der Industriewartung, an Montagelinien und im Instandhaltungsdienst von Maschinenparks. Die Vielfalt der abgedeckten Profile macht es geeignet für Arbeiten an mechanischen und elektrotechnischen Anlagen, verschraubten Metallkonstruktionen und Nutzfahrzeugen. Die Bereiche Metallverarbeitung, Automobilindustrie, Bauwesen und allgemeine Instandhaltung profitieren unmittelbar von der Vielseitigkeit dieses Sets.

Technische Informationen


Attribute
Anzahl Elemente30
Abdruckmehrfachdruck
36,90 € exkl. MwSt.
/ Stück
43,91 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage