9128340500 Einlippenbohrer VHM Typ EB100 5x120mm
Sgl.-flut.pistole dr.VHMEB 100 5,00x120mm
Siehe technische InformationenReferenzen
Rubix-DE:12380500, 9128340500
Rubix:1944297
Hersteller:9128340500


Technische Zusammenfassung
| Durchmesser der Bohrung | 5 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 165 mm |
| Schnittlänge | 120 mm |
Produktdetails : 9128340500 Einlippenbohrer VHM Typ EB100 5x120mm
Einlippenbohrer VHM Typ EB100 5x120mm GÜHRING
VHM-Einlippenbohrer, extralange Ausführung Ausführung: 1-schneidig, Standardanschliff, Umfangsform G. Anwendung: Vielseitig einsetzbarer Bohrer für sämtliche Werkstoffe.
VHM-Einlippenbohrer, extralange Ausführung Ausführung: 1-schneidig, Standardanschliff, Umfangsform G. Anwendung: Vielseitig einsetzbarer Bohrer für sämtliche Werkstoffe.
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser der Bohrung | 5 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 165 mm |
| Schnittlänge | 120 mm |
| Schafttyp | zylindrisch |
| Schaftdurchmesser | 10 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
354,65 € exkl. MwSt.
/ Stück
422,03 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage