GN479-B12-30 Sensorhalter für Anbau-Klemmhalter, Edelstahl
Sensorhalter, Edelstahl
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 479-B12-30
Rubix:643771
Hersteller:GN 479-B12-30
EAN:4045525640627




Produktdetails : GN479-B12-30 Sensorhalter für Anbau-Klemmhalter, Edelstahl
Die Sensorhalter GN 479 dienen zur Aufnahme von Sensoren, die mit zwei Kontermuttern befestigt werden. Die Befestigungsbohrung ist auf die Zentralgewinde von Anbau-Klemmhaltern GN 478 abgestimmt. Bei k=30 erlauben die kreuzförmig angeordneten Langlöcher eine zusätzliche Justierbarkeit und die Verwendung von zwei Befestigungsschrauben. Befestigungsschrauben gehören nicht zum Lieferumfang.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 26 g |
|---|---|
| Werkstoff | edelstahl |
| Durchmesser der Bohrung | 12 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 76090000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2,68 € exkl. MwSt.
/ Stück
3,19 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen
