Referenzen
Elesa+Ganter:GN 272.4-B30-40-SW
Rubix:642508
Hersteller:GN 272.4-B30-40-SW
EAN:4045525655492




Produktdetails : GN272.4-B30-40-SW Sensorhalter, Aluminium
Sensorhalter, Aluminium
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 100 g |
|---|---|
| Werkstoff | aluminium |
| Durchmesser der Bohrung | 30 mm |
| Zolltarifcode | 76090000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
12,53 € exkl. MwSt.
/ Stück
14,91 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
