Referenzen
Leuze electronic:IS 232FM/4NO-7E0-2-S8.3
Rubix:3887768
Hersteller:50143803


Technische Zusammenfassung
| Typ | leitung mit steckanschluss |
|---|---|
| Spannung | 30 V |
| Spannung, min. | 10 V |
Produktdetails : IS 232FM/4NO-7E0-2-S8.3 Induktiver Sensor
Typ. Grenzreichweite Sn: 7 mm; Betriebsreichweite Sa: 0 ... 5,67 mm; Sonderausführung: Reduktionsfaktor 1; Versorgungsspannung: 10 ... 30 V, DC; Digitale Schaltausgänge: 1 St.; Schaltausgang 1: Transistor, PNP, Schließer (NO); Schaltfrequenz: 180 Hz; Anschluss: Leitung mit Rundstecker, 200 mm, M8, axial, 3 -adrig, 3 -polig; Bauform Gehäuse: kubisch; Abmessungen: 20 mm x 8 mm x 32 mm; Einbauart: bündig; Werkstoff Gehäuse: Edelstahl; Zulassungen: c UL US
Typ. Grenzreichweite Sn: 7 mm; Betriebsreichweite Sa: 0 ... 5,67 mm; Sonderausführung: Reduktionsfaktor 1; Versorgungsspannung: 10 ... 30 V, DC; Digitale Schaltausgänge: 1 St.; Schaltausgang 1: Transistor, PNP, Schließer (NO); Schaltfrequenz: 180 Hz; Anschluss: Leitung mit Rundstecker, 200 mm, M8, axial, 3 -adrig, 3 -polig; Bauform Gehäuse: kubisch; Abmessungen: 20 mm x 8 mm x 32 mm; Einbauart: bündig; Werkstoff Gehäuse: Edelstahl; Zulassungen: c UL US
Technische Informationen
Attribute
| Typ | leitung mit steckanschluss |
|---|---|
| Spannung | 30 V |
| Spannung, min. | 10 V |
| Spannung, max. | 30 V |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
177,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
210,63 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage