DIN604 MU M12X45 4.6 Senkschraube mit Nase und Sechskantmutter
Senkschrauben mit Nase, DIN 604, Stahl
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:BTFER12X45PF
Rubix:530934
Hersteller:000604.00000.0120.045
EAN:4043952126646


Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | Unlegierter Stahl |
|---|---|
| Norm | DIN 604 |
| Gewindedurchmesser | 12 mm |
Produktdetails : DIN604 MU M12X45 4.6 Senkschraube mit Nase und Sechskantmutter
DIN 604 Mu 4.6 Senkschrauben mit Nase Mu = mit Sechskantmutter Abmessung: M 12 x 45
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 5910 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Unlegierter Stahl |
| Norm | DIN 604 |
| Gewindedurchmesser | 12 mm |
| Für Schrauben | m12 |
| Festigkeitsklasse | 4,6 |
| Zolltarifcode | 73181595 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
81,88 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
97,44 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen