ISO14581 M3X8 T10 08.8 ZN. Senkschraube mit Innensechsrund
Senkschraube DIN 7991/ISO 14581 8.8 verzinkt Torx
Siehe technische InformationenReferenzen
Rubix-DE:975646857_1474116
Rubix:1474116
Hersteller:975646857_1474116
Produktdetails : ISO14581 M3X8 T10 08.8 ZN. Senkschraube mit Innensechsrund
Senkschraube DIN 7991/ISO 14581 8.8 verzinkt Torx
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 8 mm |
|---|---|
| Norm | DIN 7991 |
| Abdrucktyp | innensechskant |
| Durchmesser, metrisch | M3 |
| Gewindedurchmesser | 3 mm |
| Zolltarifcode | 73181552 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,47 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,56 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
