Metallschraube mit metrischem Gewinde Spartex VMTFF8X55EFA2-70, Durchmesser, metrisch: M8 | Länge: 55 mm | Norm: DIN 963

Senkkopfschrauben mit Schlitz

Siehe technische Informationen
Referenzen
Spartex:VMTFF8X55EFA2-70
Rubix:547470
Hersteller:096328 55
EAN:4043377110855
DIN963 M8X55 A2 Senkschraube mit Schlitz
brand logo
Technische Zusammenfassung
Gewindedurchmesser8 mm
Länge55 mm
Material/Verarbeitungedelstahl a2
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : DIN963 M8X55 A2 Senkschraube mit Schlitz


Senkschraube mit Schlitz
Senkschrauben mit Schlitz A2-70 8X55
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Gewindedurchmesser8 mm
Länge55 mm
Material/Verarbeitungedelstahl a2
Normdin 963
Durchmesser, metrischm8
Abdrucktypschlitz (sl)
Festigkeitsklassea2-70
Gewindeartmetrisch
Gewindevollgewinde
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
31,64 exkl. MwSt.
/ 100 Stück
37,65 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Gewindedurchmesser

8 mm

Länge

55 mm

Material/Verarbeitung

Durchmesser, metrisch

m8
Wählen Sie Varianten (409)

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an