Metallschraube mit metrischem Gewinde Spartex VMTFF2,5X18EFA4-50, Durchmesser, metrisch: M2,5 | Länge: 18 mm | Norm: DIN 963
Senkkopfschrauben mit Schlitz
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:VMTFF2,5X18EFA4-50
Rubix:3384294
Hersteller:0963425 18
EAN:4043377283450


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 2,5 mm |
|---|---|
| Länge | 18 mm |
| Material/Verarbeitung | edelstahl a4 |
Produktdetails : DIN963 M2.5X18 A4 Senkschraube mit Schlitz
Senkschraube mit Schlitz
Senkschrauben mit Schlitz A4-50 2,5X18
Technische Informationen
Attribute
| Gewindedurchmesser | 2,5 mm |
|---|---|
| Länge | 18 mm |
| Material/Verarbeitung | edelstahl a4 |
| Norm | din 963 |
| Durchmesser, metrisch | m2,5 |
| Abdrucktyp | schlitz (sl) |
| Festigkeitsklasse | a4-50 |
| Gewindeart | metrisch |
| Gewinde | vollgewinde |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
24,20 € exkl. MwSt.
/ 1.000 Stück
28,80 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Gewindedurchmesser
2,5 mm
Länge
18 mm
Material/Verarbeitung
Durchmesser, metrisch
m2,5