Metallschraube mit metrischem Gewinde Spartex VMTFF10X110EFA4-70, Durchmesser, metrisch: M10 | Länge: 110 mm | Norm: DIN 963
Senkkopfschrauben mit Schlitz
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:VMTFF10X110EFA4-70
Rubix:547498
Hersteller:0963410 110
EAN:4043377110947


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 10 mm |
|---|---|
| Länge | 110 mm |
| Material/Verarbeitung | edelstahl a4 |
Produktdetails : DIN963 M10X110 A4 Senkschraube mit Schlitz
Senkschraube mit Schlitz
Senkschrauben mit Schlitz A4-70 10X110
Technische Informationen
Attribute
| Gewindedurchmesser | 10 mm |
|---|---|
| Länge | 110 mm |
| Material/Verarbeitung | edelstahl a4 |
| Norm | din 963 |
| Durchmesser, metrisch | m10 |
| Abdrucktyp | schlitz (sl) |
| Festigkeitsklasse | a4-70 |
| Gewindeart | metrisch |
| Gewinde | vollgewinde |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
80,94 € exkl. MwSt.
/ 50 Stück
96,32 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Gewindedurchmesser
10 mm
Länge
110 mm
Material/Verarbeitung
Durchmesser, metrisch
m10