Metallschraube mit metrischem Gewinde Spartex VMTFPZ5X80EFA2-70, Durchmesser, metrisch: M5 | Länge: 80 mm | Norm: DIN 965
Senkkopfschrauben mit Kreuzschlitz PH
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:VMTFPZ5X80EFA2-70
Rubix:548572
Hersteller:0965205 80
EAN:4043377284884


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 5 mm |
|---|---|
| Länge | 80 mm |
| Material/Verarbeitung | edelstahl a2 |
Produktdetails : DIN965 M5X80 Z2 A2 Senkschraube mit Pozidriv-Kreuzschlitz
Senkschraube mit Pozidriv-Kreuzschlitz
Senkschrauben mit Kreuzschlitz A2-70 5X80 pz2
Technische Informationen
Attribute
| Gewindedurchmesser | 5 mm |
|---|---|
| Länge | 80 mm |
| Material/Verarbeitung | edelstahl a2 |
| Norm | din 965 |
| Durchmesser, metrisch | m5 |
| Abdrucktyp | pozidriv (pz) |
| Festigkeitsklasse | a2-70 |
| Abdruckgröße | pz2 |
| Gewindeart | metrisch |
| Gewinde | vollgewinde |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,14 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,16 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Gewindedurchmesser
Länge
80 mm