Metallschraube mit metrischem Gewinde Spartex VMTFPZ1,6X3EFA2-50, Durchmesser, metrisch: M1,6 | Länge: 3 mm | Norm: DIN 965
Senkkopfschrauben mit Kreuzschlitz PH
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:VMTFPZ1,6X3EFA2-50
Rubix:548203
Hersteller:09652016 3
EAN:4043377116055


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 1,6 mm |
|---|---|
| Länge | 3 mm |
| Material/Verarbeitung | edelstahl a2 |
Produktdetails : DIN965 M1.6X3 Z0 A2 Senkschraube mit Pozidriv-Kreuzschlitz
Senkschraube mit Pozidriv-Kreuzschlitz
Senkschrauben mit Kreuzschlitz A2-50 1,6X3 pz0
Technische Informationen
Attribute
| Gewindedurchmesser | 1,6 mm |
|---|---|
| Länge | 3 mm |
| Material/Verarbeitung | edelstahl a2 |
| Norm | din 965 |
| Durchmesser, metrisch | m1,6 |
| Abdrucktyp | pozidriv (pz) |
| Festigkeitsklasse | a2-50 |
| Abdruckgröße | pz0 |
| Gewindeart | metrisch |
| Gewinde | vollgewinde |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
45,90 € exkl. MwSt.
/ 1.000 Stück
54,62 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Gewindedurchmesser
Länge
3 mm