Metallschraube mit metrischem Gewinde Spartex VMTFPH4X50EFA2-50, Durchmesser, metrisch: M4 | Länge: 50 mm | Norm: DIN 965

Senkkopfschrauben mit Kreuzschlitz PH

Siehe technische Informationen
Referenzen
Spartex:VMTFPH4X50EFA2-50
Rubix:548474
Hersteller:096524 50
EAN:4043377117489
DIN965 M4X50 H2 A2 Senkschraube mit Philips-Kreuzschlitz
brand logo
Technische Zusammenfassung
Gewindedurchmesser4 mm
Länge50 mm
Material/Verarbeitungedelstahl a2
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : DIN965 M4X50 H2 A2 Senkschraube mit Philips-Kreuzschlitz


Senkschraube mit Pozidriv-Kreuzschlitz
Senkschrauben mit Kreuzschlitz A2-50 4X50 PH2
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Gewindedurchmesser4 mm
Länge50 mm
Material/Verarbeitungedelstahl a2
Normdin 965
Durchmesser, metrischm4
Abdrucktypphillips (ph)
Festigkeitsklassea2-50
Abdruckgrößeph2
Gewindeartmetrisch
Gewindevollgewinde
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
25,50 exkl. MwSt.
/ 500 Stück
30,34 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 6 ) Arbeitstagen

Gewindedurchmesser

Länge

50 mm

Material/Verarbeitung

Durchmesser, metrisch

Abdrucktyp

Wählen Sie Varianten (571)

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an