DIN964 M6X75 A4 Linsensenkschraube mit Schlitz

Senkkopfschrauben Linsenkopf geschlitzt

Siehe technische Informationen

Referenzen

Spartex:VMTFBF6X75EFA4-70
Rubix:3384616
Hersteller:096446 75
EAN:4043377284471
DIN964 M6X75 A4 Linsensenkschraube mit Schlitz
brand logo

Technische Zusammenfassung

Gewindedurchmesser6 mm
Länge75 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A4
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : DIN964 M6X75 A4 Linsensenkschraube mit Schlitz


Linsensenkschraube mit Schlitz
Linsensenkschrauben mit Schlitz A4-70 6X75
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Gewindedurchmesser6 mm
Länge75 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A4
NormDIN 964
Durchmesser, metrischM6
Abdrucktypschlitz (sl)
FestigkeitsklasseA4-70
Gewindeartmetrisch
Gewindevollgewinde
69,94 exkl. MwSt.
/ 200 Stück
83,23 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Gewindedurchmesser

Länge

75 mm

Material/Verarbeitung

Durchmesser, metrisch