DIN964 M2.5X8 A4 Linsensenkschraube mit Schlitz
Senkkopfschrauben Linsenkopf geschlitzt
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:VMTFBF2,5X8EFA4-50
Rubix:547721
Hersteller:0964425 8
EAN:4043377114709


Technische Zusammenfassung
| Länge | 8 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A4 |
| Norm | DIN 964 |
Produktdetails : DIN964 M2.5X8 A4 Linsensenkschraube mit Schlitz
Linsensenkschraube mit Schlitz
Linsensenkschrauben mit Schlitz A4-50 2,5X8
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 8 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A4 |
| Norm | DIN 964 |
| Durchmesser, metrisch | M2,5 |
| Abdrucktyp | schlitz (sl) |
| Festigkeitsklasse | A4-50 |
| Gewindedurchmesser | 2,5 mm |
| Gewindeart | metrisch |
| Gewinde | vollgewinde |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
16,40 € exkl. MwSt.
/ 1.000 Stück
19,52 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Gewindedurchmesser
Länge
8 mm