Holzschraube Spartex VBTFF5X50PFA2-50, Gewindedurchmesser: 5 mm | Länge: 50 mm | Norm: DIN 97
Senkkopf-Holzschrauben mit Schlitz
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:VBTFF5X50PFA2-50
Rubix:523689
Hersteller:009725 50
EAN:4043377021687


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 5 mm |
|---|---|
| Länge | 50 mm |
| Material/Verarbeitung | edelstahl a2 |
Produktdetails : DIN97 5X50 A2 Senk-Holzschraube mit Schlitz
Senk-Holzschraube mit Schlitz
Senk-Holzschrauben mit Schlitz A2-50 5X50
Technische Informationen
Attribute
| Gewindedurchmesser | 5 mm |
|---|---|
| Länge | 50 mm |
| Material/Verarbeitung | edelstahl a2 |
| Abdrucktyp | schlitz (sl) |
| Norm | din 97 |
| Kopfform | gefräst |
| Gewindeart | holz |
| Festigkeitsklasse | a2-50 |
| Gewinde | teilweise |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
26,30 € exkl. MwSt.
/ 200 Stück
31,30 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen
Gewindedurchmesser
Länge
50 mm