WN9250 TELLERKOPF 6X200/70 T25 A2 Holzbauschraube mit Schneidkerbe, Teilgewinde
Holzschrauben mit flachem Kopf Spitze Cut
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:VBTP6X200TXPFA2-50
Rubix:3398197
Hersteller:9250260 200/70
EAN:4043377376107


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 6 mm |
|---|---|
| Länge | 200 mm |
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A2 |
Produktdetails : WN9250 TELLERKOPF 6X200/70 T25 A2 Holzbauschraube mit Schneidkerbe, Teilgewinde
Holzbauschraube mit Schneidkerbe, Teilgewinde
Tellerkopf-Holzbauschrauben mit Schneidkerbe A2-50 6X200/70 TX25
Technische Informationen
Attribute
| Gewindedurchmesser | 6 mm |
|---|---|
| Länge | 200 mm |
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A2 |
| Abdrucktyp | torx-profil (tx) |
| Norm | NICHT STANDARD |
| Kopfform | platte |
| Abdruckgröße | t25 |
| Gewindeart | holz |
| Typ | cut-spitze |
| Festigkeitsklasse | A2-50 |
| Gewinde | teilweise |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
106,85 € exkl. MwSt.
/ 50 Stück
127,15 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Gewindedurchmesser
Länge
200 mm