DIN7997 5X80 Z2 A2 Senk-Holzschraube mit Pozidriv Kreuzschlitz

Senkkopf-Holzschrauben mit Kreuzschlitz.

Siehe technische Informationen

Referenzen

Spartex:VBTFPZ5X80PFA2-50
Rubix:3380656
Hersteller:7997250 80
EAN:4043377185556
DIN7997 5X80 Z2 A2 Senk-Holzschraube mit Pozidriv Kreuzschlitz
brand logo

Technische Zusammenfassung

Gewindedurchmesser5 mm
Länge80 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A2
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : DIN7997 5X80 Z2 A2 Senk-Holzschraube mit Pozidriv Kreuzschlitz


Senk-Holzschraube mit Pozidriv Kreuzschlitz
Halbrund-Holzschrauben mit Kreuzschlitz A2-50 5X80 pz2
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Gewindedurchmesser5 mm
Länge80 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A2
Abdrucktyppozidriv (pz)
NormDIN 7997
Kopfformgefräst
Abdruckgrößepz2
Gewindeartholz
FestigkeitsklasseA2-50
Gewindeteilweise
20,93 exkl. MwSt.
/ 100 Stück
24,91 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Gewindedurchmesser

Länge

80 mm