WN9044 SENKKOPF 4.5X55/36 T20 A2 Holzbauschraube, SP-Drill mit Bohrspitze

TF-Schraube für Spanplatten SP-Drill selbstbohrend

Siehe technische Informationen

Referenzen

Spartex:VATFSD4,5X55PFA2-50
Rubix:3393119
Hersteller:9044245 55
EAN:4043377198518
brand logo
brand logo

Technische Zusammenfassung

Gewindedurchmesser4,5 mm
Länge55 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A2
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : WN9044 SENKKOPF 4.5X55/36 T20 A2 Holzbauschraube, SP-Drill mit Bohrspitze


Holzbauschraube, SP-Drill mit Bohrspitze
SP-Drill, Seko-Holzbauschrauben mit Bohrspitze A2-50 4,5X55/36 TX20
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Gewindedurchmesser4,5 mm
Länge55 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A2
Abdrucktyptorx-profil (tx)
NormNICHT STANDARD
Kopfformgefräst
Abdruckgrößet20
Gewindeartholz
Typselbstbohrer
FestigkeitsklasseA2-50
Gewindeteilweise
18,10 exkl. MwSt.
/ 200 Stück
21,54 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Gewindedurchmesser

Länge

55 mm