Holzschraube Spartex VBTFPP4X60TXPFA1, Gewindedurchmesser: 4 mm | Länge: 60 mm | Norm: Nicht Standard
Senkkopf-Holzschrauben mit Bohrspitze
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:VBTFPP4X60TXPFA1
Rubix:3397964
Hersteller:9244400640 60/36
EAN:4043377319272


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 4 mm |
|---|---|
| Länge | 60 mm |
| Material/Verarbeitung | edelstahl a1 |
Produktdetails : WN9244 SENKKOPF 4X60/36 T15 1.4006 Holzbauschraube mit Bohrspitze, Teilgewinde
Holzbauschraube mit Bohrspitze, Teilgewinde
Seko-Holzbauschrauben mit Bohrspitze A1 4X60/36 TX15
Technische Informationen
Attribute
| Gewindedurchmesser | 4 mm |
|---|---|
| Länge | 60 mm |
| Material/Verarbeitung | edelstahl a1 |
| Abdrucktyp | torx-profil (tx) |
| Norm | nicht standard |
| Kopfform | gefräst |
| Abdruckgröße | t15 |
| Gewindeart | holz |
| Typ | selbstbohrer |
| Festigkeitsklasse | a1-50 |
| Gewinde | teilweise |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
16,22 € exkl. MwSt.
/ 200 Stück
19,30 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Gewindedurchmesser
Länge
60 mm