ISO15984 5X8 A4/A4 offener Blindniet, Senkkopf 120°
Senkkopf-Blindniete mit gerilltem Schaft
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:15984458
Rubix:3388790
Hersteller:1598445 8
EAN:4043377402684


Technische Zusammenfassung
| Durchmesser | 5 mm |
|---|---|
| Länge | 8 mm |
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A4 |
Produktdetails : ISO15984 5X8 A4/A4 offener Blindniet, Senkkopf 120°
offener Blindniet, Senkkopf 120°
Blindnieten mit Seko und gerilltem Nietdorn A4/A4 5X
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser | 5 mm |
|---|---|
| Länge | 8 mm |
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A4 |
| Norm | ISO 15984 |
| Typ | senkkopf-blindniete mit gerilltem schaft |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
54,20 € exkl. MwSt.
/ 500 Stück
64,50 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Durchmesser
Länge
8 mm