Blindnietennagel Spartex 1598344810, Durchmesser: 4.8 mm | Länge: 10 mm | Norm: ISO 15983
Flachkopf-Blindniete mit gerilltem Schaft
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:1598344810
Rubix:3388624
Hersteller:15983448 10
EAN:4043377310699


Technische Zusammenfassung
| Durchmesser | 4,8 mm |
|---|---|
| Länge | 10 mm |
| Material/Verarbeitung | edelstahl a4 |
Produktdetails : ISO15983 4.8X10 A4/A4 offener Blindniet, Flachkopf
offener Blindniet, Flachkopf
Blindnieten mit Flako und gerilltem Nietdorn A4/A4 4,8X
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser | 4,8 mm |
|---|---|
| Länge | 10 mm |
| Material/Verarbeitung | edelstahl a4 |
| Norm | iso 15983 |
| Typ | flachkopf-blindniete mit gerilltem schaft |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
53,95 € exkl. MwSt.
/ 500 Stück
64,20 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Durchmesser
Länge
10 mm