ISO15984 4.8X14 A4/A4 offener Blindniet, Senkkopf 120°
Senkkopf-Blindniete mit gerilltem Schaft
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:1598444814
Rubix:3388746
Hersteller:15984448 14
EAN:4043377402622


Technische Zusammenfassung
| Durchmesser | 4,8 mm |
|---|---|
| Länge | 14 mm |
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A4 |
Produktdetails : ISO15984 4.8X14 A4/A4 offener Blindniet, Senkkopf 120°
offener Blindniet, Senkkopf 120°
Blindnieten mit Seko und gerilltem Nietdorn A4/A4 4,8X
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser | 4,8 mm |
|---|---|
| Länge | 14 mm |
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A4 |
| Norm | ISO 15984 |
| Typ | senkkopf-blindniete mit gerilltem schaft |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
61,60 € exkl. MwSt.
/ 500 Stück
73,30 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Durchmesser
Länge
14 mm