Referenzen
Gesipa:1454089
Rubix:3027804
EAN:4007081303040



Technische Zusammenfassung
| Durchmesser | 5 mm |
|---|---|
| Länge | 35 mm |
| Material/Verarbeitung | Aluminium |
Produktdetails : ISO15978 5X35 AL/ST offener Blindniet, Senkkopf 120°
GESIPA® Standard-Blindnieten mit Senkkopf. Merkmale: Niet: Aluminium. Dorn: verzinkter Stahl. Kopf: versenkt.
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser | 5 mm |
|---|---|
| Länge | 35 mm |
| Material/Verarbeitung | Aluminium |
| Typ | senkkopf |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
23,34 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
27,77 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen