ISO15984 4X20 A2/A2 offener Blindniet, Senkkopf 120°
Senkkopf-Blindniete mit gerilltem Schaft
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:159842420
Rubix:3388769
Hersteller:1598424 20
EAN:4043377300942


Technische Zusammenfassung
| Durchmesser | 4 mm |
|---|---|
| Länge | 20 mm |
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A2 |
Produktdetails : ISO15984 4X20 A2/A2 offener Blindniet, Senkkopf 120°
offener Blindniet, Senkkopf 120°
Blindnieten mit Seko und gerilltem Nietdorn A2/A2 4X
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser | 4 mm |
|---|---|
| Länge | 20 mm |
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A2 |
| Norm | ISO 15984 |
| Typ | senkkopf-blindniete mit gerilltem schaft |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
46,90 € exkl. MwSt.
/ 500 Stück
55,81 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Durchmesser
Länge
20 mm