9940240005 Blindnietgarnitur Nietboy mit Handnietzange NTS 136-teilig
Nietboy
Siehe technische InformationenReferenzen
Rubix-DE:93020005, 9940240005
Rubix:1040144
Hersteller:9940240005
Produktdetails : 9940240005 Blindnietgarnitur Nietboy mit Handnietzange NTS 136-teilig
Blindnietgarnitur Nietboymit Handnietzange NTS 136-teilig GESIPA
Blindnietgarnitur Nietboy NTS Lieferung im Kunststoffkoffer. Ausführung: Aus hochwertigem Aluminium-Druckguss mit geschmiedeten Zangenschenkeln aus Stahl. Der schmale Zangenkopf ermöglicht auch das Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen. Zudem verfügt die Handnietzange über handgerechte Stulpgriffe, eine Öffnungsfeder für selbsttätigen Dornauswurf sowie eine Halteklammer. Lieferung im Kunststoffkasten mit Tragegriff. Lieferung im Kunststoffkoffer. Anwendung: Für Aluminium bis Ø 5 mm sowie Stahl und Edelstahl bis Ø 4 mm. Lieferumfang: Handnietzange NTS, 4 Mundstücke 10/18, 10/24, 10/27 und 10/32. Mundstück-Zuordnung: Niet-Ø: 2,4; Werkstoff: Alu; Mundstück: 10/18 Niet-Ø: 3,2; Werkstoffe: CAP-Alu, CAP-Cu; Mundstück: 10/18 Niet-Ø: 3 und 3,2; Werkstoffe: Alu, Cu, Stahl, Edelstahl, Stinox, Alu/Alu, PG-Alu, PG-Stahl; Mundstück: 10/24 Niet-Ø: 4; Werkstoffe: Alu, Cu; Mundstück: 10/24 Niet-Ø: 4; Werkstoffe: Stahl, CAP-Alu, CAP-Cu, Alu/Alu, PG-Alu; Mundstück: 10/27 Niet-Ø: 4; Werkstoffe: Edelstahl, Stinox, PG-Stahl; Mundstück: 10/29 Niet-Ø: 4,8; Werkstoffe: CAP-Alu, CAP-Cu; Mundstück: 10/29 Niet-Ø: 4,8 und 5; Werkstoffe: Alu, PG-Alu; Mundstück: 10/32 Satzinhalt: 1 Handnietzange NTS 40 Blindniet Alu/Stahl 4 x 6 30 Blindniet Alu/Stahl 4 x 8 30 Blindniet Alu/Stahl 4 x 12 33 Unterlegscheiben 4,1 mm 1 Spezialbohrer 1 Montageschlüssel SW 10
Blindnietgarnitur Nietboy NTS Lieferung im Kunststoffkoffer. Ausführung: Aus hochwertigem Aluminium-Druckguss mit geschmiedeten Zangenschenkeln aus Stahl. Der schmale Zangenkopf ermöglicht auch das Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen. Zudem verfügt die Handnietzange über handgerechte Stulpgriffe, eine Öffnungsfeder für selbsttätigen Dornauswurf sowie eine Halteklammer. Lieferung im Kunststoffkasten mit Tragegriff. Lieferung im Kunststoffkoffer. Anwendung: Für Aluminium bis Ø 5 mm sowie Stahl und Edelstahl bis Ø 4 mm. Lieferumfang: Handnietzange NTS, 4 Mundstücke 10/18, 10/24, 10/27 und 10/32. Mundstück-Zuordnung: Niet-Ø: 2,4; Werkstoff: Alu; Mundstück: 10/18 Niet-Ø: 3,2; Werkstoffe: CAP-Alu, CAP-Cu; Mundstück: 10/18 Niet-Ø: 3 und 3,2; Werkstoffe: Alu, Cu, Stahl, Edelstahl, Stinox, Alu/Alu, PG-Alu, PG-Stahl; Mundstück: 10/24 Niet-Ø: 4; Werkstoffe: Alu, Cu; Mundstück: 10/24 Niet-Ø: 4; Werkstoffe: Stahl, CAP-Alu, CAP-Cu, Alu/Alu, PG-Alu; Mundstück: 10/27 Niet-Ø: 4; Werkstoffe: Edelstahl, Stinox, PG-Stahl; Mundstück: 10/29 Niet-Ø: 4,8; Werkstoffe: CAP-Alu, CAP-Cu; Mundstück: 10/29 Niet-Ø: 4,8 und 5; Werkstoffe: Alu, PG-Alu; Mundstück: 10/32 Satzinhalt: 1 Handnietzange NTS 40 Blindniet Alu/Stahl 4 x 6 30 Blindniet Alu/Stahl 4 x 8 30 Blindniet Alu/Stahl 4 x 12 33 Unterlegscheiben 4,1 mm 1 Spezialbohrer 1 Montageschlüssel SW 10
Technische Informationen
Attribute
| Zolltarifcode | 82032000 |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
76,95 € exkl. MwSt.
/ Stück
91,57 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

