ISO14586 4.2X16 C T20 A4 Senkkopf Blechschrauben Form C=mit Spitze, Innensechrund

Senkkopf-Blechschrauben mit sechs Innenlappen

Siehe technische Informationen

Referenzen

Spartex:VTTFTTX4,2X16EFA4
Rubix:3388249
Hersteller:14586442 16
EAN:4043377235107
brand logo
brand logo

Technische Zusammenfassung

Gewindedurchmesser4,2 mm
Länge16 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A4
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : ISO14586 4.2X16 C T20 A4 Senkkopf Blechschrauben Form C=mit Spitze, Innensechrund


Senkkopf Blechschrauben Form C=mit Spitze, Innensechrund
Senk-Blechschrauben mit Innensechsrund A4 4,2X16 TX20
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Gewindedurchmesser4,2 mm
Länge16 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A4
Abdrucktyptorx-profil (tx)
NormISO 14586
Kopfformgefräst
Abdruckgrößet20
Gewindeartblech
FestigkeitsklasseA4
Gewindevollgewinde
28,60 € exkl. MwSt.
/ 1.000 Stück
34,03 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Gewindedurchmesser

Länge

16 mm

Material/Verarbeitung