ISO14586 3.5X32 C T15 A4 Senkkopf Blechschrauben Form C=mit Spitze, Innensechrund

Senkkopf-Blechschrauben mit sechs Innenlappen

Siehe technische Informationen

Referenzen

Spartex:VTTFTTX3,5X32EFA4
Rubix:3388214
Hersteller:14586435 32
EAN:4043377234926
brand logo
brand logo

Technische Zusammenfassung

Gewindedurchmesser3,5 mm
Länge32 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A4
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : ISO14586 3.5X32 C T15 A4 Senkkopf Blechschrauben Form C=mit Spitze, Innensechrund


Senkkopf Blechschrauben Form C=mit Spitze, Innensechrund
Senk-Blechschrauben mit Innensechsrund A4 3,5X32 TX15
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Gewindedurchmesser3,5 mm
Länge32 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A4
Abdrucktyptorx-profil (tx)
NormISO 14586
Kopfformgefräst
Abdruckgrößet15
Gewindeartblech
FestigkeitsklasseA4
Gewindevollgewinde
32,00 € exkl. MwSt.
/ 1.000 Stück
38,08 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Gewindedurchmesser

Länge

32 mm

Material/Verarbeitung