WN9065 3.9X13 C T15 A2 Blechschraube mit Kappenkopf ähnlich DIN 7981
Kalottenkopf-Blechschrauben ähnlich DIN 7981
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:VTCBTX3,9X13EFA2-50
Rubix:3394952
Hersteller:90652T39 13
EAN:4043377310958


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 3,9 mm |
|---|---|
| Länge | 13 mm |
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A2 |
Produktdetails : WN9065 3.9X13 C T15 A2 Blechschraube mit Kappenkopf ähnlich DIN 7981
Blechschraube mit Kappenkopf ähnlich DIN 7981
Blechschrauben mit Kappenkopf ähnlich DIN 7981 A2-50 3,9X13 TX15
Technische Informationen
Attribute
| Gewindedurchmesser | 3,9 mm |
|---|---|
| Länge | 13 mm |
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A2 |
| Abdrucktyp | torx-profil (tx) |
| Norm | NICHT STANDARD |
| Kopfform | zylindrisch gewölbt |
| Abdruckgröße | t15 |
| Gewindeart | blech |
| Festigkeitsklasse | A2-50 |
| Gewinde | vollgewinde |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
50,10 € exkl. MwSt.
/ 1.000 Stück
59,62 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage