ISO14586 2.2X19 C T6 A2 Senkkopf Blechschrauben Form C=mit Spitze, Innensechrund
Senkkopf-Blechschrauben mit sechs Innenlappen
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:VTTFTTX2,2X19EFA2
Rubix:3388187
Hersteller:14586222 19
EAN:4043377234674


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 2,2 mm |
|---|---|
| Länge | 19 mm |
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A2 |
Produktdetails : ISO14586 2.2X19 C T6 A2 Senkkopf Blechschrauben Form C=mit Spitze, Innensechrund
Senkkopf Blechschrauben Form C=mit Spitze, Innensechrund
Senk-Blechschrauben mit Innensechsrund A2 2,2X19 TX6
Technische Informationen
Attribute
| Gewindedurchmesser | 2,2 mm |
|---|---|
| Länge | 19 mm |
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A2 |
| Abdrucktyp | torx-profil (tx) |
| Norm | ISO 14586 |
| Kopfform | gefräst |
| Abdruckgröße | t6 |
| Gewindeart | blech |
| Festigkeitsklasse | A2 |
| Gewinde | vollgewinde |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
12,10 € exkl. MwSt.
/ 1.000 Stück
14,40 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Gewindedurchmesser
Länge
19 mm