Plattenschraube Spartex VTTCB4,8X9,5CARREEFA2, Gewindedurchmesser: 4.8 mm | Länge: 9.5 mm | Norm: DIN 7981
Blechschraube TCB mit PH-Schlitz
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:VTTCB4,8X9,5CARREEFA2
Rubix:3379001
Hersteller:79812V48 95
EAN:4043377251909


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 4,8 mm |
|---|---|
| Länge | 9,5 mm |
| Material/Verarbeitung | edelstahl a2 |
Produktdetails : DIN7981 4.8X9.5 C V2 A2 Linsen-Blechschraube Form C=mit Spitze, Innenvierkant
Linsen-Blechschraube Form C=mit Spitze, Pozidriv
Linsenkopf-Blechschrauben mit Innenvierkant A2 4,8X9,5 V2
Technische Informationen
Attribute
| Gewindedurchmesser | 4,8 mm |
|---|---|
| Länge | 9,5 mm |
| Material/Verarbeitung | edelstahl a2 |
| Abdrucktyp | quadrat |
| Norm | din 7981 |
| Kopfform | zylindrisch gewölbt |
| Abdruckgröße | v2 |
| Gewindeart | blech |
| Festigkeitsklasse | a2 |
| Gewinde | vollgewinde |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
8,80 € exkl. MwSt.
/ 200 Stück
10,47 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Gewindedurchmesser
Länge
9,5 mm