DIN7972 2.2X19 C A2 Senk-Blechschraube mit Schlitz Form C=mit Spitze
Senkkopf-Blechschrauben mit Schlitz
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:VTTFF2,2X19EFA2
Rubix:3378541
Hersteller:7972222 19
EAN:4043377155634


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 2,2 mm |
|---|---|
| Länge | 19 mm |
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A2 |
Produktdetails : DIN7972 2.2X19 C A2 Senk-Blechschraube mit Schlitz Form C=mit Spitze
Senk-Blechschraube mit Schlitz Form C=mit Spitze
Senk-Blechschrauben mit Schlitz A2 2,2X19
Technische Informationen
Attribute
| Gewindedurchmesser | 2,2 mm |
|---|---|
| Länge | 19 mm |
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A2 |
| Abdrucktyp | schlitz (sl) |
| Norm | DIN 7972 |
| Kopfform | gefräst geschlitzt |
| Gewindeart | blech |
| Festigkeitsklasse | A2 |
| Gewinde | vollgewinde |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
15,30 € exkl. MwSt.
/ 1.000 Stück
18,21 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Gewindedurchmesser
Länge
19 mm