WN9110 4.8X13 C IS3 PIN A2 Diebstahlhemmende Schraube Flachrundkopf Innensechskant PIN
Sicherheitsschraube TC HC + Nippel, Blechgewinde
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:VSTCHC4,8X13EFA2-50
Rubix:3396518
Hersteller:9110248 13
EAN:4043377129888


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 4,8 mm |
|---|---|
| Länge | 13 mm |
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A2 |
Produktdetails : WN9110 4.8X13 C IS3 PIN A2 Diebstahlhemmende Schraube Flachrundkopf Innensechskant PIN
Diebstahlhemmende Schraube Flachrundkopf Innensechskant PIN
Flachrundkopf-SI Schrauben, ISK + PIN, Blechgewinde A2-50 4,8X13 sw 3 pin
Technische Informationen
Attribute
| Gewindedurchmesser | 4,8 mm |
|---|---|
| Länge | 13 mm |
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A2 |
| Abdrucktyp | innensechskant |
| Norm | NICHT STANDARD |
| Kopfform | zylindrisch |
| Abdruckgröße | sw 3 pin |
| Gewindeart | blech |
| Festigkeitsklasse | A2-50 |
| Gewinde | vollgewinde |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
12,18 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
14,49 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage