DIN7982 6.3X22 C Z3 A4 Senk-Blechschraube Form C=mit Spitze, Pozidriv

Senkkopf-Blechschrauben mit quadratischem Schlitz

Siehe technische Informationen

Referenzen

Spartex:VTTFPZ6,3X22EFA4
Rubix:3379449
Hersteller:79824063 22
EAN:4043377166494
DIN7982 6.3X22 C Z3 A4 Senk-Blechschraube Form C=mit Spitze, Pozidriv
brand logo

Technische Zusammenfassung

Gewindedurchmesser6,3 mm
Länge22 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A4
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : DIN7982 6.3X22 C Z3 A4 Senk-Blechschraube Form C=mit Spitze, Pozidriv


Senk-Blechschraube Form C=mit Spitze, Pozidriv
Senk-Blechschrauben mit Kreuzschlitz A4 6,3X22 PZ3
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Gewindedurchmesser6,3 mm
Länge22 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A4
Abdrucktyppozidriv (pz)
NormDIN 7982
Kopfformgefräst
Abdruckgrößepz3
Gewindeartblech
FestigkeitsklasseA4
Gewindevollgewinde
40,45 € exkl. MwSt.
/ 500 Stück
48,14 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Gewindedurchmesser

Länge

22 mm

Material/Verarbeitung

Abdrucktyp