DIN7982 4.2X9.5 C Z2 A2 Senk-Blechschraube Form C=mit Spitze, Pozidriv

Senkkopf-Blechschrauben mit quadratischem Schlitz

Siehe technische Informationen

Referenzen

Spartex:VTTFPZ4,2X9,5EFA2
Rubix:3379296
Hersteller:79822042 95
EAN:4043377164254
DIN7982 4.2X9.5 C Z2 A2 Senk-Blechschraube Form C=mit Spitze, Pozidriv
brand logo

Technische Zusammenfassung

Gewindedurchmesser4,2 mm
Länge9,5 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A2
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : DIN7982 4.2X9.5 C Z2 A2 Senk-Blechschraube Form C=mit Spitze, Pozidriv


Senk-Blechschraube Form C=mit Spitze, Pozidriv
Senk-Blechschrauben mit Kreuzschlitz A2 4,2X9,5 pz2
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Gewindedurchmesser4,2 mm
Länge9,5 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A2
Abdrucktyppozidriv (pz)
NormDIN 7982
Kopfformgefräst
Abdruckgrößepz2
Gewindeartblech
FestigkeitsklasseA2
Gewindevollgewinde
15,70 exkl. MwSt.
/ 1.000 Stück
18,68 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Gewindedurchmesser

Länge

9,5 mm

Material/Verarbeitung

Abdrucktyp