DIN7982 2.2X13 C Z1 A4 Senk-Blechschraube Form C=mit Spitze, Pozidriv
Senkkopf-Blechschrauben mit quadratischem Schlitz
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:VTTFPZ2,2X13EFA4
Rubix:3379094
Hersteller:79824022 13
EAN:4043377165695


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 2,2 mm |
|---|---|
| Länge | 13 mm |
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A4 |
Produktdetails : DIN7982 2.2X13 C Z1 A4 Senk-Blechschraube Form C=mit Spitze, Pozidriv
Senk-Blechschraube Form C=mit Spitze, Pozidriv
Senk-Blechschrauben mit Kreuzschlitz A4 2,2X13 pz1
Technische Informationen
Attribute
| Gewindedurchmesser | 2,2 mm |
|---|---|
| Länge | 13 mm |
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A4 |
| Abdrucktyp | pozidriv (pz) |
| Norm | DIN 7982 |
| Kopfform | gefräst |
| Abdruckgröße | pz1 |
| Gewindeart | blech |
| Festigkeitsklasse | A4 |
| Gewinde | vollgewinde |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
14,30 € exkl. MwSt.
/ 1.000 Stück
17,02 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Gewindedurchmesser
Länge
13 mm