ISO14587 3.9X32 C T15 A2 Linsensenkkopf Blechschraube Form C=m. Spitze, Innensechrund
Linsensenkkopf-Blechschrauben mit sechs Lappen int.
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:VTTFBTX3,9X32EFA2
Rubix:3388429
Hersteller:14587239 32
EAN:4043377167736


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 3,9 mm |
|---|---|
| Länge | 32 mm |
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A2 |
Produktdetails : ISO14587 3.9X32 C T15 A2 Linsensenkkopf Blechschraube Form C=m. Spitze, Innensechrund
Linsensenkkopf Blechschraube Form C=m. Spitze, Innensechrund
Linsensenk-Blechschrauben mit Innensechsrund A2 3,9X32 TX15
Technische Informationen
Attribute
| Gewindedurchmesser | 3,9 mm |
|---|---|
| Länge | 32 mm |
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A2 |
| Abdrucktyp | torx-profil (tx) |
| Norm | ISO 14587 |
| Kopfform | gefräst gewölbt |
| Abdruckgröße | t15 |
| Gewindeart | blech |
| Festigkeitsklasse | A2 |
| Gewinde | vollgewinde |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
34,70 € exkl. MwSt.
/ 1.000 Stück
41,29 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Gewindedurchmesser
Länge
32 mm