DIN7982 4.8X60 C H2 A4 Senk-Blechschraube Form C=mit Spitze, Philips

Senkkopf-Blechschrauben mit quadratischem Schlitz

Siehe technische Informationen

Referenzen

Spartex:VTTFPH4,8X60EFA4
Rubix:3379351
Hersteller:7982448 60
EAN:4043377167163
DIN7982 4.8X60 C H2 A4 Senk-Blechschraube Form C=mit Spitze, Philips
brand logo

Technische Zusammenfassung

Gewindedurchmesser4,8 mm
Länge60 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A4
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : DIN7982 4.8X60 C H2 A4 Senk-Blechschraube Form C=mit Spitze, Philips


Senk-Blechschraube Form C=mit Spitze, Pozidriv
Senk-Blechschrauben mit Kreuzschlitz A4 4,8X60 PH2
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Gewindedurchmesser4,8 mm
Länge60 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A4
Abdrucktypphillips (ph)
NormDIN 7982
Kopfformgefräst
Abdruckgrößeph2
Gewindeartblech
FestigkeitsklasseA4
Gewindevollgewinde
23,72 exkl. MwSt.
/ 200 Stück
28,23 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Gewindedurchmesser

Länge

60 mm

Material/Verarbeitung

Abdrucktyp