DIN7500 C M3X8 Z1 A2 Gewindefurchende Schraube, Linsenkopf, Pozidriv
Selbstfurchende Schrauben mit Linsenkopf, CE-Form
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:VAFTBPZ3X8EFA2
Rubix:3377106
Hersteller:75002C3 8
EAN:4043377152428


Technische Zusammenfassung
| Länge | 8 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A2 |
| Durchmesser, metrisch | M3 |
Produktdetails : DIN7500 C M3X8 Z1 A2 Gewindefurchende Schraube, Linsenkopf, Pozidriv
Gewindefurchende Schraube, Senkkopf, innensechsrrund
Gewindefurchende Linsenschrauben, Form CE A2 3X8 pz1
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 8 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A2 |
| Durchmesser, metrisch | M3 |
| Norm | DIN 7500 |
| Abdrucktyp | pozidriv (pz) |
| Kopfform | gewölbt |
| Gewindedurchmesser | 3 mm |
| Typ | selbstformer |
| Abdruckgröße | pz1 |
| Gewindeart | metrisch |
| Gewinde | vollgewinde |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
27,50 € exkl. MwSt.
/ 1.000 Stück
32,72 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Länge
8 mm