DIN7500 C M3X10 Z1 A2 Gewindefurchende Schraube, Linsenkopf, Pozidriv

Selbstfurchende Schrauben mit Linsenkopf, CE-Form

Siehe technische Informationen

Referenzen

Spartex:VAFTBPZ3X10EFA2
Rubix:3377100
Hersteller:75002C3 10
EAN:4043377152367
DIN7500 C M3X10 Z1 A2 Gewindefurchende Schraube, Linsenkopf, Pozidriv

Technische Zusammenfassung

Länge10 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A2
Durchmesser, metrischM3
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : DIN7500 C M3X10 Z1 A2 Gewindefurchende Schraube, Linsenkopf, Pozidriv


Gewindefurchende Schraube, Senkkopf, innensechsrrund
Gewindefurchende Linsenschrauben, Form CE A2 3X10 pz1

Technische Informationen


Attribute
Länge10 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A2
Durchmesser, metrischM3
NormDIN 7500
Abdrucktyppozidriv (pz)
Kopfformgewölbt
Gewindedurchmesser3 mm
Typselbstformer
Abdruckgrößepz1
Gewindeartmetrisch
Gewindevollgewinde
29,00 € exkl. MwSt.
/ 1.000 Stück
34,51 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Länge

10 mm

Durchmesser, metrisch

Abdrucktyp