KCH10-99 Steckverbindung Gerade Ohne Rückschlagventil
Selbstdichtender Fitting
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
SMC:KCH10-99
Rubix:2174456
Hersteller:KCH10-99
Dokumente
Produktdetails : KCH10-99 Steckverbindung Gerade Ohne Rückschlagventil
Die selbstdichtenden Verschraubungen der Serie KC eignen sich am besten für Bereiche, in denen der Druck nicht abgestellt werden kann. One-Touch-Verschraubungen (mit eingebautem Selbstdichtungsmechanismus) werden verwendet, um das Entweichen von Luft beim Entfernen des Rohrs zu verhindern. Es sind 10 Ausführungen erhältlich, einschließlich chemisch vernickelter Ausführungen für kupferfreie Anwendungen.
KCH, Schlauchkupplung, Steckverbindung mit Absperrventil, interne Verdrahtung gerade
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 17x53x17 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 18 g |
| Anschluss 2 | 10 |
| Herkunftsland | CN |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
8,62 € exkl. MwSt.
/ Stück
10,26 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen