Schraube, selbstbohrend Spartex VPTH5,5X70EFA1, Durchmesser, metrisch: M5 | Länge: 70 mm | Norm: DIN 7504 / ISO 15480

Selbstbohrende Schrauben TH Form K

Siehe technische Informationen
Referenzen
Spartex:VPTH5,5X70EFA1
Rubix:3388583
Hersteller:15480400655 70
EAN:4043377363824
ISO15480 5.5X70 1.4006 Sechskant-Bohrschrauben mit Bund und Blechschraubengewinde
brand logo
Technische Zusammenfassung
Gewindedurchmesser5,5 mm
Länge70 mm
Material/Verarbeitungedelstahl a1
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : ISO15480 5.5X70 1.4006 Sechskant-Bohrschrauben mit Bund und Blechschraubengewinde


Sechskant-Bohrschrauben mit Bund und Blechschraubengewinde
Bohrschrauben mit Sechskantkopf und Bund, Form K A1 5,5X70 SW8
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Gewindedurchmesser5,5 mm
Länge70 mm
Material/Verarbeitungedelstahl a1
Durchmesser, metrischm5
Normiso 15480
Abdrucktypsechseckig (hex)
Kopfformth
Typselbstbohrer
Abdruckgrößesw8
Gewindeartblech
Gewindevollgewinde
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
62,26 exkl. MwSt.
/ 200 Stück
74,09 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Gewindedurchmesser

Länge

70 mm

Durchmesser, metrisch

Wählen Sie Varianten (64)

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an