ISO7049 4.8X13 F H2 ST ZN K Linsen-Blechschraube Form F=mit Zapfen, Philips
Schraube
Siehe technische InformationenReferenzen
Ersetzte Ref.:VTTCB4,8X13CXEFZ/100
Spartex:VTBPLPH4,8X13EFZ/100
Rubix:1666922
Hersteller:007049.00105.9048.013
EAN:4051426178756


Technische Zusammenfassung
| Länge | 13 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Durchmesser, metrisch | M4 |
Produktdetails : ISO7049 4.8X13 F H2 ST ZN K Linsen-Blechschraube Form F=mit Zapfen, Philips
Linsen-Blechschraube
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 13 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Durchmesser, metrisch | M4 |
| Norm | ISO 7049 |
| Abdrucktyp | phillips (ph) |
| Gewindedurchmesser | 4,8 mm |
| Gewinde | vollgewinde |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,04 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,05 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Länge
13 mm