DIN7504 N 5.5X90 H3 A4 Linsenkopf Bohrschraube Form N, Philips
Selbstbohrende Schrauben mit zylindrischem Kopf, Form M
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:VAPTCPH5,5X90EFA4
Rubix:3377826
Hersteller:75044M55 90
EAN:4043377365026


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 5,5 mm |
|---|---|
| Länge | 90 mm |
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A4 |
Produktdetails : DIN7504 N 5.5X90 H3 A4 Linsenkopf Bohrschraube Form N, Philips
Sechskant-Flanschkopf Bohrschrauben Form K
Bohrschrauben mit Linsenkopf, Form M A4 5,5X90 PH3
Technische Informationen
Attribute
| Gewindedurchmesser | 5,5 mm |
|---|---|
| Länge | 90 mm |
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A4 |
| Durchmesser, metrisch | M55 |
| Norm | DIN 7504 |
| Abdrucktyp | phillips (ph) |
| Kopfform | gewölbt |
| Typ | selbstbohrer |
| Abdruckgröße | ph3 |
| Gewindeart | blech |
| Gewinde | vollgewinde |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
84,72 € exkl. MwSt.
/ 200 Stück
100,82 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Gewindedurchmesser
Länge
90 mm
Material/Verarbeitung
Durchmesser, metrisch
M55