DIN7504 K 3.9X38 A4 Sechskant-Flanschkopf Bohrschrauben Form K

Selbstbohrende Schrauben mit zylindrischem Kopf, Form M

Siehe technische Informationen

Referenzen

Spartex:VAPTH3,9X38EFA4
Rubix:3377244
Hersteller:75044K39 38
EAN:4043377364029
DIN7504 K 3.9X38 A4 Sechskant-Flanschkopf Bohrschrauben Form K
brand logo

Technische Zusammenfassung

Gewindedurchmesser3,9 mm
Länge38 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A4
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : DIN7504 K 3.9X38 A4 Sechskant-Flanschkopf Bohrschrauben Form K


Sechskant-Flanschkopf Bohrschrauben Form K
Bohrschrauben mit Sechskantkopf und Bund, Form K A4 3,9X38 SW5,5
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Gewindedurchmesser3,9 mm
Länge38 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A4
Durchmesser, metrischM3
NormDIN 7504
Abdrucktypsechseckig (hex)
Kopfformth
Typselbstbohrer
Abdruckgrößesw5,5
Gewindeartblech
Gewindevollgewinde
54,50 exkl. MwSt.
/ 500 Stück
64,86 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Gewindedurchmesser

Länge

38 mm

Material/Verarbeitung

Durchmesser, metrisch

M3

Abdrucktyp