DIN7504 K 3.9X13 A2 Sechskant-Flanschkopf Bohrschrauben Form K
Selbstbohrende Schrauben mit zylindrischem Kopf, Form M
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:VAPTH3,9X13EFA2
Rubix:858074
Hersteller:75042K39 13
EAN:4043377152985


Technische Zusammenfassung
| Länge | 13 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A2 |
| Durchmesser, metrisch | M3 |
Produktdetails : DIN7504 K 3.9X13 A2 Sechskant-Flanschkopf Bohrschrauben Form K
Sechskant-Flanschkopf Bohrschrauben Form K
Bohrschrauben mit Sechskantkopf und Bund, Form K A2 3,9X13 SW5,5
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 13 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A2 |
| Durchmesser, metrisch | M3 |
| Norm | DIN 7504 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
| Kopfform | th |
| Gewindedurchmesser | 3,9 mm |
| Typ | selbstbohrer |
| Abdruckgröße | sw5,5 |
| Gewindeart | blech |
| Gewinde | vollgewinde |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
37,40 € exkl. MwSt.
/ 1.000 Stück
44,51 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Länge
13 mm
Material/Verarbeitung
Durchmesser, metrisch
M3