DIN7504 P 4.8X19 T25 1.4006 Senkkopf Bohrschraube Form P, Innensechsrund

Selbstbohrende Schrauben mit zylindrischem Kopf, Form M

Siehe technische Informationen

Referenzen

Spartex:VAPTF4,8X19TXEFA1
Rubix:3378165
Hersteller:75044006OT48 19
EAN:4043377351685
DIN7504 P 4.8X19 T25 1.4006 Senkkopf Bohrschraube Form P, Innensechsrund
brand logo

Technische Zusammenfassung

Gewindedurchmesser4,8 mm
Länge19 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A1
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : DIN7504 P 4.8X19 T25 1.4006 Senkkopf Bohrschraube Form P, Innensechsrund


Sechskant-Flanschkopf Bohrschrauben Form K
Bohrschrauben mit Senkkopf, Form O A1 4,8X19 TX25
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Gewindedurchmesser4,8 mm
Länge19 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A1
Durchmesser, metrischM4
NormDIN 7504
Abdrucktyptorx-profil (tx)
Kopfformgefräst
Typselbstbohrer
Abdruckgrößet25
Gewindeartblech
Gewindevollgewinde
67,90 exkl. MwSt.
/ 1.000 Stück
80,80 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Gewindedurchmesser

Länge

19 mm

Material/Verarbeitung

Durchmesser, metrisch

M4

Abdrucktyp