DIN7504 N 3.5X9.5 T10 1.4006 Linsenkopf Bohrschraube Form N, Innensechsrund
Selbstbohrende Schrauben mit zylindrischem Kopf, Form M
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:VAPTCTX3,5X9,5EFA1
Rubix:3377443
Hersteller:75044006MT35 95
EAN:4043377366993


Technische Zusammenfassung
| Länge | 9,5 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A1 |
| Durchmesser, metrisch | M3 |
Produktdetails : DIN7504 N 3.5X9.5 T10 1.4006 Linsenkopf Bohrschraube Form N, Innensechsrund
Sechskant-Flanschkopf Bohrschrauben Form K
Bohrschrauben mit Linsenkopf, Form M A1 3,5X9,5 TX10
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 9,5 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A1 |
| Durchmesser, metrisch | M3 |
| Norm | DIN 7504 |
| Abdrucktyp | torx-profil (tx) |
| Kopfform | gewölbt |
| Gewindedurchmesser | 3,5 mm |
| Typ | selbstbohrer |
| Abdruckgröße | t10 |
| Gewindeart | blech |
| Gewinde | vollgewinde |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
34,70 € exkl. MwSt.
/ 1.000 Stück
41,29 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Länge
9,5 mm
Material/Verarbeitung
Durchmesser, metrisch
M3