DIN7504 N 4.8X38 T25 A2 Linsenkopf Bohrschraube Form N, Innensechsrund

Selbstbohrende Schrauben mit zylindrischem Kopf, Form M

Siehe technische Informationen

Referenzen

Spartex:VAPTC4,8X38TXEFA2
Rubix:3377662
Hersteller:75042MT48 38
EAN:4043377239754
DIN7504 N 4.8X38 T25 A2 Linsenkopf Bohrschraube Form N, Innensechsrund
brand logo

Technische Zusammenfassung

Gewindedurchmesser4,8 mm
Länge38 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A2
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : DIN7504 N 4.8X38 T25 A2 Linsenkopf Bohrschraube Form N, Innensechsrund


Sechskant-Flanschkopf Bohrschrauben Form K
Bohrschrauben mit Linsenkopf, Form M A2 4,8X38 TX25
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Gewindedurchmesser4,8 mm
Länge38 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A2
Durchmesser, metrischM4
NormDIN 7504
Abdrucktyptorx-profil (tx)
Kopfformgewölbt
Typselbstbohrer
Abdruckgrößet25
Gewindeartmetrisch
Gewindevollgewinde
46,15 exkl. MwSt.
/ 500 Stück
54,92 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Gewindedurchmesser

Länge

38 mm

Material/Verarbeitung

Durchmesser, metrisch

M4

Abdrucktyp