DIN7504 N 4.8X13 T25 A2 Linsenkopf Bohrschraube Form N, Innensechsrund
Selbstbohrende Schrauben mit zylindrischem Kopf, Form M
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:VAPTC4,8X13TXEFA2
Rubix:3377608
Hersteller:75042MT48 13
EAN:4043377239693


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 4,8 mm |
|---|---|
| Länge | 13 mm |
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A2 |
Produktdetails : DIN7504 N 4.8X13 T25 A2 Linsenkopf Bohrschraube Form N, Innensechsrund
Sechskant-Flanschkopf Bohrschrauben Form K
Bohrschrauben mit Linsenkopf, Form M A2 4,8X13 TX25
Technische Informationen
Attribute
| Gewindedurchmesser | 4,8 mm |
|---|---|
| Länge | 13 mm |
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A2 |
| Durchmesser, metrisch | M4 |
| Norm | DIN 7504 |
| Abdrucktyp | torx-profil (tx) |
| Kopfform | gewölbt |
| Typ | selbstbohrer |
| Abdruckgröße | t25 |
| Gewindeart | metrisch |
| Gewinde | vollgewinde |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
26,10 € exkl. MwSt.
/ 500 Stück
31,06 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Gewindedurchmesser
Länge
13 mm
Material/Verarbeitung
Durchmesser, metrisch
M4